曜日別特売
HS10 3R9 J シャーシ取り付け抵抗器 10W 3.9Ω ±5% ARCOL(OHMITE) 61982508

シャーシ取り付け抵抗器 10W 3.9Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61982508品番HS10 3R9 J
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W
10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W。10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)。小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造。

仕様●抵抗:3.9Ω●定格電力:10W●シリーズ:HS10●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:8.8 x 30 x 16.5mm●全高:8.8mmアズワン品番65-7062-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする