HSC20020RJ シャーシ取り付け抵抗器 200W 20Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61982955

シャーシ取り付け抵抗器 200W 20Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61982955品番HSC20020RJ
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ
巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:
ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ。巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:。ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途。

仕様●抵抗:20Ω●定格電力:200W●シリーズ:HSC200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-50ppm/℃●最大温度係数:+50ppm/℃アズワン品番65-7087-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする