曜日別特売
HS25F 100R F シャーシ取り付け抵抗器 25W 100Ω ±1% ARCOL(OHMITE) 61983208

シャーシ取り付け抵抗器 25W 100Ω ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61983208品番HS25F 100R F
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7118-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする