曜日別特売
HS25F 10K F シャーシ取り付け抵抗器 25W 10kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61983226

シャーシ取り付け抵抗器 25W 10kΩ ±1% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61983226品番HS25F 10K F
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です。

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7137-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする