曜日別特売
HS50F 1R F シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61984258

シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61984258品番HS50F 1R F
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7119-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする