曜日別特売
HS50E3 2R2 F M145 シャーシ取り付け抵抗器 50W 2 2Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE) 61984276

シャーシ取り付け抵抗器 50W 2 2Ω ±1% 1袋 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード61984276品番HS50E3 2R2 F M145
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様●抵抗:2,2Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体長:49.1mmアズワン品番65-7150-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする