曜日別特売
HS50F 22K F シャーシ取り付け抵抗器 50W 22kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61984416

シャーシ取り付け抵抗器 50W 22kΩ ±1% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61984416品番HS50F 22K F
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7137-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする