曜日別特売
THS50560RJ シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61985028

シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61985028品番THS50560RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線
TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力
THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力の放熱が可能です。 Tyco THS シリーズは、車両用ブレーキ / バランス抵抗器、コンデンサの充電 / 放電、クローバ、フィルタ、一般的な電気機械などの用途に使われています。

仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃アズワン品番65-7085-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする