KUP-0608-S シャフトカップリング シャフト適合 SICK 61985789

シャフトカップリング シャフト適合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61985789品番KUP-0608-S
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

バーカップリング、シャフト径 6 mm / 8 mm、最大シャフトオフセットラジアル ± 0.3 mm、軸方向 ± 0.2 mm、角度 ± 3 °、最大速度 10、000 rpm、ねじれスプリング剛性 38 Nm / ホイール 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
バーカップリング、シャフト径 6 mm / 8 mm、最大シャフトオフセットラジアル ± 0.3 mm、軸方向 ± 0.2 mm、角度 ± 3 °、最大速度 10、000 rpm、ねじれスプリング剛性 38 Nm / ホイール 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注。

仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミドアズワン品番65-7313-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする