RAC20-12DK スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入 RECOM 61988074

スイッチング電源 ±12V dc ±833mA 20W 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード61988074品番RAC20-12DK
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±12V dc●出力電流:±833mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする