曜日別特売
RAC15-15SK スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入 RECOM 61988135

スイッチング電源 15V dc 1A 15W 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード61988135品番RAC15-15SK
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
RAC15-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:1A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする