曜日別特売
2901528 スタータ データインターフェース フエニックス・コンタクト 61989648

スタータ データインターフェース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61989648品番2901528
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 4 デジタル出力 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 8 mA です DIN レールマウントタイプ 定格作動電流は 3mA です 逆極性保護認定 cUL 認定 cULus 認定 EAC 承認 UL認定。

仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178アズワン品番65-7283-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする