曜日別特売
BM-10MLXL スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ ビーエム機器 61989788

スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×100本)
内容量1セット(10個×100本)注文コード61989788品番BM-10MLXL
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ
BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3803-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする