曜日別特売
BM-RS5MLE スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ ビーエム機器 61990025

BM-RS5MLE スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ ビーエム機器 61990025
BM-RS5MLE スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ ビーエム機器 61990025

スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(500本)
内容量1個(500本)注文コード61990025品番BM-RS5MLE
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥27,279
販売価格(税別)
24,799

主にeppendorf社対応のピペットチップ
BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3812-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする