SB-20C-TFA ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業 61990506

ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)20
内容量1箱(10本)注文コード61990506品番SB-20C-TFA
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)
全数・外観検査実施
サイズ、色など用途に合わせて選べます
10本単位で、院内製剤・研究開発に使いやすい。

仕様●材質:瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム●瓶カラー:透明●容量:20mL●入数:1箱(10本入)●ゴム栓、キャップ付き●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/テフロンコーティングゴム容量(mL)20色(本体)透明アズワン品番65-5684-56
注意
●※ゴム栓・キャップの巻締めには、専用の巻締機(ハンドクリッパー HCF-2)が必要です。※別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする