305-481 スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61991547

スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(30m)仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:20mm●色:白●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m注文コード61991547品番305-481
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スパイラルラッピング SBPEFR
難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
自動車及び電気産業に最適
スパイラルラッピング SBPEFR。難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能。自動車及び電気産業に最適。

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:20mm●色:白●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30mアズワン品番65-7442-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする