曜日別特売
RHD-0900-2500-F9PS67PR スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 BIVAR 61993114

スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●構成:シングル●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク注文コード61993114品番RHD-0900-2500-F9PS67PR
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●構成:シングル●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモークアズワン品番65-7261-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする