WR303050-15F5-G スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ TDK 61993507

スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61993507品番WR303050-15F5-G
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TX Coil ユニットの場合と同様に、出力電力を 1 W ~ 3 W の範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。 Durable 構造用の割れたフェライトが使用可能です。 厚さの種類: 0.50 mm ~ 1.12 mm フレキシブルシートタイプを使用できます。 用途 スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC。

仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7147-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする