TDK
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:22mm レシーバ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
61993620
品番
WR222230-26M8-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,610
仕様
●インダクタンス:27 μH●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 (Dia.) x 0.87mm●直径:22mm●高さ:0.87mm
アズワン品番
65-7139-45