商品レビューを投稿する内容量1個仕様●シリーズ:PSEN opII3F●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:3●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:300mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:8m●最大応答時間:15.2 ミリ秒●長さ:35mm●幅:40mm注文コード61994268品番632041
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性。