曜日別特売
632069 セーフティライトカーテン PILZ 61994277

セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:PSEN opII4H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:e●防護高さ:1500mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:22.3 ms●長さ:35mm●幅:40mm注文コード61994277品番632069
参考基準価格(税別)¥755,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性。

仕様●シリーズ:PSEN opII4H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:e●防護高さ:1500mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:22.3 ms●長さ:35mm●幅:40mmアズワン品番65-7321-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする