曜日別特売
BM2844 セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ ビーエム機器 61994530

セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(100個)注文コード61994530品番BM2844
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。
揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。
アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。
新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器
デカンティング時、液滴り防止のリング形状
精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 78.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする