PXPNPN12RAF04AFI003PUR センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN 61998136

センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入PXPNPN12RAF04AFI003PUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
61998136
品番
PXPNPN12RAF04AFI003PUR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オス
アズワン品番
65-7402-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする