曜日別特売
クリアレンズ 黒 ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 62002727

クリアレンズ 黒 ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 62002727
クリアレンズ 黒 ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 62002727

ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズクリアレンズ
ブルーライトカット率0.35
フレーム色
内容量1本注文コード62002727品番クリアレンズ 黒
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。

フレーム色レンズクリアレンズレンズサイズ(mm)W136×H42.5焦点距離約30~40cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6フレーム長(mm)164.5ブルーライトカット率0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62002693
2023-09-05
用途: 半田付け等の細かい作業

同様の安い物はあったのですが、やはりハズキルーペは違います。
安い物はかけると気分が悪くなるという話が出ていましたが、ハズキルーペで解消しました。
自宅でも1つ持っていて、会社内で誰でも使用出来る物ということで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 14733155
2019-04-22
用途: 事務処理

老眼鏡か虫眼鏡のレベルと考えて見にくい時のみ使用しようと思っていましたが、掛けてみて驚きました。初めて老眼鏡を掛けた時と同じ驚きでした。今は老眼鏡は使わなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 14733137
2019-05-23
用途: 旋盤加工時
製造業

最初期品からの買い替えです。レンズが大きくなるのが待ち遠しいかったです。視界が広がり見やすくなりました。只、フレームとレンズの取付け方や鼻当て部が初期品と同じなのが不安です(最初に壊れた所ですので)。

対象商品 : 62002736
2018-06-06
用途: パソコン操作などのデスクワーク
医療法人二重丸会うぶかた循環器クリニック医療・福祉・介護関連業

とても楽です。良く見えるということは、疲れないことに繋がることを実感しました。眼精疲労が肩こりや起床時のだるさを引き起こしていたのです。ハズキルーペのお蔭で睡眠も目覚めも満足できるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 62002702
2017-11-15
用途: 細かい文字読み
製造業

本当に凄く大きく見えました。乱視もカバーできる!?くらいにクリアーです。最近の取説等って微小の文字が多いので、老眼+乱視には全く見えません。ですが、良い物に出会えました。ちょっとお高い感ありましたが、今ではマストアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 31422756
2019-01-05
用途: パソコン作業
広洋精工

近くでの作業には、目の疲れもありませんが、かけたままで少し遠くを見ると、ボケるのが残念

対象商品 : 62002727
2017-11-10
用途: 製品検査に使用
八光電子工業株式会社

製品はとても良いのですが、価格をもう少し抑えてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 62002727
2017-09-19
用途: ・読書

・使い易いです。
 少し倍率の低いものの購入を検討しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする