KEMET
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 3528 ~ 21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62003508
品番
T500B156K010AG6110
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7033-71