曜日別特売
TMCUB1V105KTRF タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY 62003587

タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入TMCUB1V105KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62003587
品番
TMCUB1V105KTRF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined。

仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番
65-7038-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする