- ナンシーケースHD 明邦化学 62004827

- ナンシーケースHD 明邦化学 62004827
- ナンシーケースHD 明邦化学 62004827
- ナンシーケースHD 明邦化学 62004827

ナンシーケースHD

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62004827品番-
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

深型(内寸56mm)で中身が見やすいクリアタイプ
可変仕切板2枚付き、仕切板を外せばフリータイプになります
一体式止具採用

材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60質量(g)151奥行(mm)120外寸(mm)178×120×60内寸(mm)170×108×56仕切板2仕切数(個)(最大)3仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: パーツケースとして使用
不動産業

本体と蓋部が別パーツになっていて耐久性は良いが、重ねておくと滑ってしまい使いにくい。滑らずに重ねて置ける工夫が欲しい。

対象商品 : 62004827
2024-05-21
用途: 部品整理にはこれが一番
建設業・工事業

部品整理にはこれが一番です。重宝します。お手頃価格もうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする