KEMET
タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62005520
品番
T500C686K006AG6110
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7028-67