13201P ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 62007629

13201P ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 62007629
13201P ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 62007629
13201P ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 62007629
13201P ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 62007629

ティジーソフト 13201P サイズM チューブラーパッティング筒状包帯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード62007629品番13201P
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯
生地が厚く丈夫でラテックスフリー
柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ

仕様●サイズ:M/8.0-10.0cm●置き寸:5m/本●素材:コットン85%、ポリウレタン、ナイロン●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。アズワン品番65-5697-65
注意
●※この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする