エスコ
テープカセット(テプラ用/5個)透明 EA761DNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
注文コード
62008390
品番
EA761DN-55C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
8m巻
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
仕様
●型番:ST18K-5P●テープ幅:18mm●テープ色:透明●文字色:ブラック●入数:5●材質:PET
アズワン品番
65-3890-25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62008390
EA761DN-55C
00311002
ST18K-5P
テプラPROテープ 透明ラベル
キングジム
1箱(5巻)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました