曜日別特売
EA761DN-56C テープカセット(テプラ用/5個)透明 EA761DNシリーズ エスコ 62008399

テープカセット(テプラ用/5個)透明 EA761DNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード62008399品番EA761DN-56C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

8m巻
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
テープ幅の合うものをお選び下さい。

仕様●型番:ST24K-5P●文字色:ブラック●テープ色:透明●テープ幅:24mm●入数:5●材質:PETアズワン品番65-3890-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする