曜日別特売
65975 デシケーター用中板 磁製 BRAND 62008496

デシケーター用中板 磁製

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番65-5704-77
内容量1枚注文コード62008496品番65975
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

磁性

仕様●中央穴径:約20Φ●小穴径:約5Φ●呼径:200mm●外径:190mmアズワン品番65-5704-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする