88870009 ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientific 62011926

ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-3975-73
内容量1台注文コード62011926品番88870009
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能
バリエーション豊富なブロックで多用途に対応
PCRサンプルの前処理に活用可能
直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ
安全な過昇温防止機能付き

仕様●設置ブロック数:4●温度範囲:室温+5~130℃(室温25℃時)●温度制御精度(37℃時):±0.5℃以内●温度均一性(37℃時):±1℃以内●温度制御方式:PIDデジタル制御●タイマー設定範囲:0~99分59秒または継続運転●昇温時間(30→130℃):25分以下●相対湿度範囲:80%以下●電源:100~120V、50/60Hz●ヒューズプロテクター:250V 8A●寸法(W×D×H):200×535×100mm●重量:5.1kgアズワン品番65-3975-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする