ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルライージーパネル19Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
1200
注文コード
62012365
品番
BE-EP-19【ワケあり】
在庫数量:残り18点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
638
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
1200
呼び寸法
1200
ねじ穴数
14
穴数
(シャフト着脱)24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
色
紙貼り鋼板