TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせお待ちくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
携帯型受信器
卓上受信器
携帯型受信器
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62013552
品番
HS-W(KE)
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タイプ
携帯型受信器
電源
アルカリ電池(単3×2本)
幅(cm)
送信機:3、マットセンサ-:80
厚さ(cm)
送信機:14.25、マットセンサ-:0.6
奥行き(cm)
送信機:2.2、マットセンサ-:30