曜日別特売

立位お知らせたつおくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ卓上受信器
内容量1個注文コード62013683品番HS-WK(T)
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質樹脂タイプ卓上受信器電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、着座センサー:33高さ(cm)送信機:14.25厚さ(cm)着座センサー:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、着座センサー:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする