- ヨガマット Lucky west 62015004

ヨガマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード62015004品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストレッチで、よりダイエット効果をアップ!

材質PCV質量(kg)1ピンク幅(cm)約61厚さ(cm)約0.4奥行き(cm)約173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする