※使用例
Lucky west
ヨガマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
パープル
ブルー
ピンク
グリーン
パープル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62015022
品番
LEX-916PU
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチで、よりダイエット効果をアップ!
材質
PCV
質量(kg)
1
色
パープル
幅(cm)
約61
厚さ(cm)
約0.4
奥行き(cm)
約173