雪印ビーンスターク
浴室用回転便利椅子ユーランド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62017682
品番
UG01
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防菌、防カビ加工
座ると回転、腰掛けないときは回転しない安全設計で、滑り止め付です。
仕様
安心ガード付
材質
本体:ポリプロピレン、すべり止め:エラストマー
質量(kg)
約2.2
耐熱温度(℃)
80