弘進ゴム
オーバルリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
レッド
ライトグリーン
ブルー
レッド
グリーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62020394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
色
レッド
サイズ
M
質量(g)
1000
材質
天然ゴム/SBR
厚さ(cm)
0.2