曜日別特売

オーバルリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
レッド
内容量1個注文コード62020428品番-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。

レッドサイズL質量(g)1300材質天然ゴム/SBR厚さ(cm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする