V2D621R-2MSFBB5 バーコードリーダー SICK 62024937

バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62024937品番V2D621R-2MSFBB5
参考基準価格(税別)¥744,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800
仕様●検出タイプ:バーコードリーダー●接続タイプ:ケーブル●光学技術:LED●読取り距離:9.6mm●電流 Max:330 mA●最大DC電圧:24V●傾斜角度:0-360°●リーダースタイル:固定●電源電圧:12 → 24 V●消費電力:4 W●長さ:71mm●幅:43mm●奥行き:35.6mmアズワン品番65-7271-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする