曜日別特売
- もぐっちみーたん MOGU 62024962

もぐっちみーたん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62024962品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

とても人なつっこくて世話好き猫のもぐっち みーたん。でも本当は寂しがり屋で、いつも上目づかいで甘えてくる。だからいつも抱っこしたり、枕にしたり、クッションにしたり、みーたんと一緒にいてあげてね!

材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)625幅(cm)29高さ(cm)24アズワン品番65-0839-62奥行き(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする