BCH25-1 バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサイン 62025330

BCH25-1 バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサイン 62025330
BCH25-1 バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサイン 62025330

バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-3421-08
内容量1個注文コード62025330品番BCH25-1
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ

仕様●内寸:290×290×320mm(底面 280×280mm)●外寸:425×440×470mm●容量:25.99L●ドライアイス総重量:40.54kgまで●本体重量:2.5kg●入数:1個入●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする