ダイヤ工業
楽々スライドマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62025583
品番
000-9660
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
体位変換が一人では困難な方、介助を行う方が、楽に体位変換・平行移動が行えるマットです。
通気性のある素材がムレによる床ずれなどの不快感を与えません。
畳の目のように横方向に滑りやすい構造。
材質
ポリエステル、アクリル
質量(g)
250
幅(cm)
70
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1