あかね福祉
移乗補助具 はなまる
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62025608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
力づくの抱きかかえ移乗を止め、要介護者・介助者双方の苦痛の解除。
要介護者の残存能力を最大限に発揮。
自然な移乗姿勢でリスクマネージメント。
材質
表:帆布:綿100%、起毛布:綿100%、ベルト生地:アクリル100%、中板:ポリプロピレン
質量(g)
200
幅(cm)
10
長さ(cm)
35
厚さ(cm)
0.5