お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

1614 ハイドロジェルコートフォーリーカテーテル(2WAY) 12本入 カーディナルヘルス 62026249

ハイドロジェルコートフォーリーカテーテル(2WAY) 12本入

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(12本)アズワン品番65-5780-30注文コード62026249品番1614

親水性コーティングにより、優れた潤滑性を実現。
優れた潤滑性により、挿入および抜去を容易にし、尿道粘膜の損傷を最小限にします。
カテーテルのみのキットです。

仕様●カテーテル素材:ラテックス●1本毎滅菌・ピールバック入り●カテーテル外径:4.7(14Fr )mm●バルーン容量:10mL●2Wayアズワン品番65-5780-30医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZY00388000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする