神戸生絲
超ゆったりくつ下特大タイプ(むくみ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ネイビ
グレー
ピンク
サイズ(cm)
22~27
24~29
22~27
性別
婦人用
紳士用
婦人用
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62027622
品番
3694
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
足口も足の甲もふくらはぎも超ゆったり。足のむくみのひどい方に。足囲り45cmまで対応。
色
ピンク
サイズ(cm)
22~27
性別
婦人用
材質
綿、ポリウレタン
対応シーズン
春夏