曜日別特売

婦人ふくらはぎ楽らくハイソックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ローズ
タイプ冬物
内容量1足注文コード62028015品番3910
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ゆったりでしめつけ感がありません。
冬物は遠赤外線素材です。

ローズサイズ(cm)22~25材質アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタンタイプ冬物丈(cm)約30性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする