神戸生絲
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
LL
S
M
L
バスト(cm)
72~80
93~101
72~80
79~87
86~94
タイプ
五分袖
五分袖
七分袖ホック
五分袖ホック
七分袖ボタン
五分袖ボタン
五分袖 ボタン
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028487
品番
No51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
サイズ
S
タイプ
五分袖
身長(cm)
145~155
ウエスト(cm)
58~64
ヒップ(cm)
82~90
材質
綿100%
バスト(cm)
72~80
性別
婦人
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62028487
No51
73613129
NO.51
ワンタッチ肌着 婦人用 前開き5分袖
神戸生絲
1枚
¥
2,298
税込
¥2,528
注文コードが変更になりました